| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1052177-BP Herst.-Nr.: 30235034 EAN/GTIN: 4026397441758 |
| |
|
| | |
| PSSO H07RN-F Strom Anschlusskabel [1x Schutzkontakt-Stecker - 1x PowerCon-Stecker] 5.00 m Schwarz
POWERCON Netzleitung,5,0m H07RN-F 3G1,5
POWERCON Netzleitung,5,0m H07RN-F 3G1,5.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): PowerCon-Stecker · Anzahl Adern: 3 · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Art: Stromkabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 5.00 m · Produktabmessung, Ø: 1.5 mm · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Art: | Stromkabel | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schutzkontakt-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | PowerCon-Stecker | Produktabmessung, Ø: | 1.5 mm | Marke: | PSSO | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Strom | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Anzahl Adern: | 3 | Produkt-Art: | Strom Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,96* | € 36,42* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,59* | € 36,44* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,57* | € 36,44* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,65* | € 47,27* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,40* | € 69,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|