Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Outdoor LED-Spot Eurolite LED IP PAR 36x1W RGB Anzahl LEDs: 36 x 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1051643-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51914174
EAN/GTIN:
     4026397434842
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Fassadenbeleuchtung
Scheinwerfer Discolicht
fassadenbeleuchtung
EUROLITE LED IP PAR 36x1W RGB

36 x 1 W LEDs (RGB)

LED-Outdoor-Floorspot.

Ausstattung:
Bestückung mit 36 x 1-W-LED: 12 x rot, 12 x grün und 12 x blau · 3 oder 5 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten · Abstrahlwinkel circa 15° · Arretiermöglichkeit am Haltebügel · Durch zusätzlichen Standbügel ideal als Floorspot einsetzbar · Stufenlose RGB-Farbmischung · 7 Farb-Presets und 4 eingebaute Programme · DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich · Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über DMX · Für den Gebrauch im Freien geeignet, IP 65 · Perfekt zur Fassadenbeleuchtung an öffentlichen Plätzen und vor Gebäuden · Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige · Steuerung über Tastenfeld mit Display oder jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich · Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes · Nach jeweils 8 LED-Spots muss neu eingespeist werden.

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 36 x · Bühnentechnik (Kategorisierung): Outdoor LED-Spot · Gewicht: 3.7 kg · Leistung: 36 W · Leuchtfarbe: Multi-Color · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Watt pro LED: 1 W · Weitere technische Daten: Gesamtanschlusswert: 50 W/90 VA · Anzahl der DMX-Steuerkanäle: 3/5 · DMX-Anschluss: 3-pol. Schraubsteckverbinder · Schutzart: IP 65 · LED-Typ: 1 W · Abstrahlwinkel: 15°.

Weitere Suchbegriffe: 4026397434842, Eurolite, 51914174, LED IP PAR 36x1W RGB, PAR
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 208,71*
€ 224,75*
Frei Haus
ab € 350,35*
€ 365,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,75*
€ 267,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,18*
€ 263,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,81*
€ 259,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,71*
€ 248,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
39203
ab € 4,57*
Sonstiges
Alutruss
6020450B
ab € 133,39*
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 8,16*
Sonstiges
Paccs
ST101
ab € 7,47*
Sonstiges
Eurolite
58000651
ab € 4,61*
Sonstiges
k.A.
583405
ab € 3,94*
Sonstiges
Gravity
GLSFLOORXB
ab € 9,00*
Sonstiges
k.A.
58010310
ab € 4,47*
Sonstiges
k.A.
590202
ab € 26,96*
Sonstiges
k.A.
SLTS09
ab € 41,61*
Sonstiges
k.A.
590200
ab € 58,81*
Sonstiges
Eurolite
59007010
ab € 132,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.