Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eurolite LED IP PAD 60x3W CW/WW Outdoor LED-Spot Anzahl LEDs: 60 x 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1051641-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51914164
EAN/GTIN:
     4026397461688
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Fassadenbeleuchtung
Scheinwerfer Discolicht
fassadenbeleuchtung
EUROLITE LED IP PAD 60x3W CW/WW

60 x 3 W LEDs (24 x warmweiß, 36 x kaltweiß)

Vielseitiger Architektur-Scheinwerfer mit weißen LEDs.

Ausstattung:
Bestückung mit 60 x 3 W LEDs: 24 x warmweiß, 36 x kaltweiß · 2 oder 5 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten · Zur Fassadenbeleuchtung · Für den Gebrauch im Freien geeignet, IP 65 · Farbtemperatur stufenlos zwischen 3000 K und 7000 K einstellbar · 17 programmierte Farbtemperaturwerte · Strobe-Effekt · Dimmer · Master-/Slave-Funktion · Kompaktes, matt graues Gehäuse · Konvektionskühlung über Kühlrippen · Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar · DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich · Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LCD-Anzeige · Infrarot-Fernbedienung in Kredikartenformat im Lieferumfang enthalten · Schaltnetzteiltechnologie, automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 250 Volt ohne Umschaltung · Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes · Nach jeweils 8 Geräten muss neu eingespeist werden · DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich.

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 60 x · Bühnentechnik (Kategorisierung): Outdoor LED-Spot · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Gewicht: 8 kg · Leistung: 180 W · Leuchtfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 344 mm · Produktabmessung, Höhe: 326 mm · Watt pro LED: 3 W · Weitere technische Daten: Gesamtanschlusswert: 160 W · Schutzart: IP 65 · DMX-Steuerkanäle: 2/5 · DMX512-Anschluss: 3-pol. Schraubsteckverbinder · LED-Typ: 3 W · Abstrahlwinkel: ca.45°.

Weitere Suchbegriffe: 4026397461688, Eurolite, 51914164, LED IP PAD 60x3W CW/WW, PAR
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 527,98*
€ 566,19*
Frei Haus
ab € 1.023,60*
€ 1.054,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,19*
€ 673,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,43*
€ 663,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,98*
€ 628,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
39203
ab € 4,64*
Sonstiges
Alutruss
6020450B
ab € 122,00*
Sonstiges
Alutruss
6020460B
ab € 155,71*
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 8,27*
Sonstiges
Paccs
ST101
ab € 7,64*
Sonstiges
Eurolite
58000651
ab € 3,84*
Sonstiges
k.A.
583405
ab € 4,00*
Sonstiges
Gravity
GLSFLOORXB
ab € 8,77*
Sonstiges
k.A.
590202
ab € 26,25*
Sonstiges
k.A.
SLTS09
ab € 42,59*
Sonstiges
k.A.
590200
ab € 55,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.