Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eurolite LED IP PAD 24x8W QCL Outdoor LED-Spot Anzahl LEDs: 24 x 8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1051638-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51914156
EAN/GTIN:
     4026397461640
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Fassadenbeleuchtung
Scheinwerfer Discolicht
fassadenbeleuchtung
EUROLITE LED IP PAD 24x8W QCL

24 x 8 W LEDs QCL (RGBW)

Vielseitiger Architektur-Scheinwerfer mit QCL-LEDs.

Ausstattung:
4, 6 oder 7 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten · Ausgestattet mit 24 x 8-W-QCLs (Quadcolor LED) in den Farben rot, grün, blau und weiß · Zur Fassadenbeleuchtung · Für den Gebrauch im Freien geeignet, IP 65 · Kompaktes, matt graues Gehäuse · Konvektionskühlung über Kühlrippen · Funktionen: statische Farben, RGBW-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Betrieb · Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar · DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich · Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LCD-Anzeige · Infrarot-Fernbedienung in Kredikartenformat im Lieferumfang enthalten · Schaltnetzteiltechnologie, automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 250 Volt ohne Umschaltung · Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes · Nach jeweils 8 Geräten muss neu eingespeist werden · DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich.

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 24 x · Bühnentechnik (Kategorisierung): Outdoor LED-Spot · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Gewicht: 8.2 kg · Leistung: 192 W · Leuchtfarbe: Multi-Color · Produktabmessung, Breite: 340 mm · Produktabmessung, Höhe: 325 mm · Watt pro LED: 8 W · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 100-250 V AC, 50/60 Hz ~ · Gesamtanschlusswert: 200 W · Schutzart: IP 65 · DMX-Steuerkanäle: 4/6/7 · DMX512-Anschluss: 3-pol. Schraubsteckverbinder · LED-Typ: 8-W-QCL · Abstrahlwinkel: ca. 30°.

Weitere Suchbegriffe: 4026397461640, Eurolite, 51914156, LED IP PAD 24x8W QCL, PAR
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 494,47*
€ 528,93*
Frei Haus
ab € 909,56*
€ 937,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,93*
€ 629,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,09*
€ 621,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,47*
€ 588,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
39203
ab € 4,69*
Sonstiges
Alutruss
6020450B
ab € 120,21*
Sonstiges
Alutruss
6020460B
ab € 155,34*
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 8,26*
Sonstiges
Paccs
ST101
ab € 7,58*
Sonstiges
Eurolite
58000651
ab € 3,84*
Sonstiges
k.A.
583405
ab € 3,98*
Sonstiges
Gravity
GLSFLOORXB
ab € 8,72*
Sonstiges
k.A.
590202
ab € 26,42*
Sonstiges
k.A.
SLTS09
ab € 42,48*
Sonstiges
k.A.
590200
ab € 54,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.