Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Party Lautsprecher 30 cm 12 Zoll Omnitronic DS-123 MKII 250 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1051322-BP
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11037116
EAN/GTIN:
     4026397449235
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
OMNITRONIC DS-123 MK2 3-Wege-Box 500W

Robuste Fullrange-Lautsprecherbox für PA- und DJ-Anwendungen

Ausstattung:
Robuste Fullrange-Lautsprecherbox für PA- und DJ-Anwendungen · Lautsprecherbox für Disco- und Rockmusik · Verbesserte Version mit noch höherer Leistung · 3-Wege-Bassreflexsystem · Speaker-Anschlüsse · Piezo-Hochtöner für druckvolle Höhen · Horn-Mitteltöner für weiche Mitten · Kraftvolle Bässe über optionalen Subbass · Stabiles Holzgehäuse mit Schutzgitter und Muldentragegriffen · Kratzunempfindlicher schwarzer Filzbezug · Stabile Stahl-Schutzecken · Einbauflansch für Stativmontage · Einsatz als Bodenmonitor, auf Bassbox, stehend, auf Boxenhochständer oder auf Wandhalterung · Kompakte Maße für PKW-Transport · Für mobile Live- und DJ-Anwendungen.

Technische Daten:
Belastbarkeit (max.): 500 W · Belastbarkeit RMS: 250 W · Frequenzbereich: 40 - 20 000 Hz · Gewicht: 14 kg · Impedanz (Integer): 8 Ω · Inhalt: 1 St. · Lautsprecher-Größe (Zoll): 12 Zoll · Lautsprecher-Größe (cm): 30 cm · Lautsprecherart (Kategorisierung): Party Lautsprecher · Produktabmessung, Breite: 440 mm · Produktabmessung, Höhe: 645 mm · Produktabmessung, Tiefe: 350 mm · Schalldruck (max.): 95 dB · Schnittstellen (Sound & Light): SPK-Buchse

Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher, 4026397449235, Omnitronic, 11037116, DS-123 MKII, Partykeller
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,06*
€ 79,85*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 85,26*
€ 91,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,37*
€ 146,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.