Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics Vistadoor Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Außeneinheit 1 Familienhaus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1051230-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     VDV 910
EAN/GTIN:
     4250109170258
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
m-e modern-electronics Vistadoor Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Außeneinheit 1 Familienhaus Edelstahl

Video-Außenstation VDV-910 1 Familie

Superflache Aufbauhöhe von 3 mm (ohne Linse)
Lichtsensor gesteuert
3 mm Edelstahl-Frontplatte, gebürstet

Einzelne Außenstation zum Aufbau eines Video-Türsprechanlagen-Systems. Sie können wählen zwischen verschieden farbigen Hochglanz-Glas-Optik-Innenstationen aus der VDV-Serie. Dieses Video-Türsprechanlagen-System überzeugt durch sein anspruchvolles, ultraflaches Design und durch ausgezeichnete Sprachqualität. Das System ist auf bis zu jeweils 4 Aussen- und 4 Innenstationen erweiterbar. Unabhängig von der Anzahl der einzelnen Komponenten benötigen Sie für die Stromversorgung der gesamten Türsprechanlage nur ein Netzteil. Adressfeld und Klingeltaster der Edelstahl-Außenstation werden bei Dunkelheit automatisch beleuchtet.

Technische Daten:
Anschlussadern (Sprechanlagen): 4 (+ 2 Türöffner) · Ausführung (allgemein): 1 Familien Außenstation · Blickwinkel horizontal max.: 135 ° · Blickwinkel vertikal: 100 ° · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 · Erweiterbar mit: Inneneinheit · Herstellerfarbe: Edelstahl · Kamera-Daten: Farbe · Material (Außeneinheit): Edelstahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Familienhaus · Montageart (Außen): Unterputz · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 234 mm · Produktabmessung, Tiefe: 38 mm · Serie (Türsprechanlagen): Vistadoor · Sprechanlagen-Besonderheiten: Beleuchtetes Namensschild · Sprechanlagen-Komponente: Außeneinheit · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil,über Hutschienen-Netzteil · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Außenstation inkl. UP-Schale und Anleitung.

Weitere Informationen:
Kamera-Daten:
Farbe
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
38 mm
Produktabmessung, Höhe:
234 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
m-e modern-electronics
Blickwinkel horizontal max.:
135 °
Blickwinkel vertikal:
100 °
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Familienhaus
Farbe:
grau
Anschlussadern (Sprechanlagen):
4 (+ 2 Türöffner)
Material (Außeneinheit):
Edelstahl
Montageart (Außen):
Unterputz
Serie (Türsprechanlagen):
Vistadoor
Stromversorgung (LOV):
über Steckernetzteil | über Hutschienen-Netzteil
Erweiterbar mit:
Inneneinheit
Sprechanlagen-Komponente:
Außeneinheit
Sprechanlagen-Besonderheiten:
Beleuchtetes Namensschild
Ausführung (allgemein):
1 Familien Außenstation
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl:
1
Betriebsspannung (Details):
15 V/DC
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, m-e modern-electronics gegensprechanlage, 4250109170258, m-e modern-electronics, VDV 910, Vistadoor, Tür-Sprechanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,49*
€ 531,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,29*
€ 531,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,08*
€ 504,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,08*
€ 482,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,72*
€ 437,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
m-e modern-electronics
40778
ab € 27,20*
Sonstiges
m-e modern-electronics
40780
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.