Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics FG5.2 Funkklingel Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1051213-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     FG5.2
EAN/GTIN:
     4250109146529
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funk-Türglocke FG 5.2

Funkreichweite bis 200 m
8 Melodien einstellbar

Funk-Türklingel mit 8 einstellbaren Melodien und einer Reichweite von max. 200 m. Mit Batteriekontrollanzeige. Der Sender ist spritzwassergeschützt.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 120 x 120 x 31 mm · Abmessungen Sender: 98 x 33 x 19 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß,Silber · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 80 dBA · Lautstärke-Einstellung: Stufenlos · Melodien (Anzahl): 8 · Produkt-Art: Funkklingel · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m

Lieferumfang:
Sender, Empfänger und Knopfzelle CR 2450.

Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Weiß | Silber
1c. Marke:
m-e modern-electronics
Farbe:
weiß | grau
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Melodien (Anzahl):
8
Abmessungen Empfänger:
120 x 120 x 31 mm
Abmessungen Sender:
98 x 33 x 19 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (Details):
Empfänger + Sender 3 V/DC
Lautstärke:
80 dBA
Lautstärke-Einstellung:
Stufenlos
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, me micro-electric funk-gong, funk gong, funkgong 200 m, 4250109146505, m-e modern-electronics, FG5.2, Zweitklinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 30,45*
€ 32,54*
€ 4,00*
ab € 24,30*
€ 32,54*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 58,49*
€ 64,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
m-e modern-electronics
FG-TX2
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.