Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) VOLTCRAFT PL-100TRH 0 % rF 100 % rF -200 °C +1372 °C kalibriert: Werksstandard (ohne Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-105080-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     PL-100TRH
EAN/GTIN:
     4016138676907
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) VOLTCRAFT PL-100TRH 0 % rF 100 % rF -200 °C +1372 °C kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Voltcraft Thermo-/Hygrometer PL-100TRH

Anzeige von Temperatur und relativer Feuchte
Feuchtkugeltemperatur und Taupunkt
Zusätzlicher externer Temperaturfühler

Kompaktes Handmessgerät zur Messung der Lufttemperatur und rel. Luftfeuchtigkeit. Beide Werte werden gleichzeitig im Display angezeigt. Durch den im Lieferumfang enthaltenen K-Typ Temperaturfühler lässt sich sowohl eine Raumklima- als auch eine Materialkontrolle druchführen.

Ausstattung:
Beleuchtetes LC-Display · NTC und K-Typ-Temperaturmessung · Taupunktmessung · Feuchtkugeltemperaturmessung (Wet Bulb) · Lufttemperatur bei ungesättigter Luft (Dry Bulb) · Umschaltung zwischen °C und °F · Temperaturdifferenzanzeige · MIN/MAX-Wert · HOLD-Funktion · Automatische Abschaltung · Batteriestandswarnung.

Technische Daten:
Gewicht: 176 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 5 % rF · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 187 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (3x) · Temperatur (max.): +1372 °C · Temperatur (min.): -200 °C · Weitere technische Daten: Messbereich NTC: 0 bis 60 °C. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Typ-K Temperaturfühler · 3 Micro-Batterien · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Achtung: Der im Lieferumfang enthaltene Typ-K Temperaturfühler ist nur für Messungen zwischen 0 bis +250 °C ausgelegt. Der gesamte Messbereich des Produkts kann mit optional erhältlichen K-Typ-Temperaturfühlern genutzt werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 187 x 63 x 28 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
187 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße:
Temperatur | Luftfeuchtigkeit
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
5 % rF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Stromversorgung:
Micro-Batterie (3x)
Temperatur (max.):
+1372 °C
Temperatur (min.):
-200 °C
Gewicht:
176 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, voltcraft hygrometer, hygrometer, VOLTCRAFT, PL-100TRH, voltkraft, feuchtigskeitsmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,12*
€ 91,63*
Lager 102
68
Frei Haus
ab € 71,21*
€ 91,64*
€ 3,50*
ab € 83,25*
€ 105,02*
6 Tage
68
Frei Haus
ab € 109,02*
€ 136,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.