Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KP-2012QBC-D SMD-LED 0805 Blau 100 mcd 120 ° 20 mA 3.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1050397-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-2012QBC-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
smd-led kingbright
Kingbright KP-2012QBC-D SMD-LED 0805 Blau 100 mcd 120 ° 20 mA 3.3 V

Chip-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Durchlassspannung U(F): 3.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Blau · Lichtstärke I(V): 100 mcd · Produktabmessung, Breite: 2 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.1 mm · Produktabmessung, Länge: 1.25 mm · Typ: KP-2012QBC-D · Wellenlänge: 465 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1.25 x 2 x 1.1 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
1.1 mm
Produktabmessung, Länge:
1.25 mm
Produktabmessung, Breite:
2 mm
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
465 nm
Farbe:
blau
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0805
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.3 V
Lichtstärke I(V):
100 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Typ:
KP-2012QBC-D
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, KP-2012QBC-D, 860-8879, LED
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
110000
2000
Frei Haus
ab € 0,0723*
€ 0,1126*
50
€ 4,00*
ab € 0,0709*
€ 0,1176*
2000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,148*
Lager 102
1369
20
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,20*
5
€ 5,90*
ab € 0,0699*
€ 0,2733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 137,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.