Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KA-3528QBS-D SMD-LED PLCC2 Blau 150 mcd 120 ° 20 mA 3.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1050367-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KA-3528QBS-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
smd-led kingbright
Kingbright KA-3528QBS-D SMD-LED PLCC2 Blau 150 mcd 120 ° 20 mA 3.3 V

TOPLED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauform (Widerstand/Kondensator): PLCC2 · Durchlassspannung U(F): 3.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Blau · Lichtstärke I(V): 150 mcd · Produktabmessung, Breite: 3.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.9 mm · Produktabmessung, Länge: 2.8 mm · Typ: KA-3528QBS-D · Wellenlänge: 465 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2.8 x 3.5 x 1.9 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
1.9 mm
Produktabmessung, Länge:
2.8 mm
Produktabmessung, Breite:
3.5 mm
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
465 nm
Farbe:
blau
Bauform (Widerstand/Kondensator):
PLCC2
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.3 V
Lichtstärke I(V):
150 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Typ:
KA-3528QBS-D
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, KA-3528QBS-D, 860-8790, LED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38000
2000
Frei Haus
ab € 0,1001*
€ 0,1441*
100
€ 4,00*
ab € 0,103*
€ 0,159*
Lager 102
1374
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,232*
25
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,218*
€ 0,259
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 3,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.