Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1048707-BP Herst.-Nr.: 4127.010 EAN/GTIN: 4028177497740 |
| |
|
| | |
| Türpositionsschalter
Technische Daten: Betätigungsart: Stößel · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Türschalter · RoHS-konform: Ja · Schaltspannung: 240 V/AC,24 V DC/AC,125 V/DC · Schaltstrom (max.): 8 A · Typ (Hersteller-Typ): SZ 4127.010
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Rittal | Kontaktart (LOV): | 1 Schließer | 1 Öffner | Material: | Kunststoff | Betätigungsart: | Stößel | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Typ (Hersteller-Typ): | SZ 4127.010 | Schaltstrom (max.): | 8 A | Schaltspannung: | 240 V/AC | 24 V/AC | 125 V/AC | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Türschalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 22,71* | € 29,71* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,81* | € 29,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,03* | € 30,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 23,55* | € 30,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,27* | € 59,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|