Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ 2493.500 Mehrfachverriegelung Stahlblech 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1048450-BP
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2493.500
EAN/GTIN:
     4028177220324
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Mehrfachverriegelung für 6 Vorhängeschlösser

Die ideale Lösung, wenn für Wartungs- und Reparaturarbeiten eine individuelle Zugangsberechtigung für mehrere Personen realisiert werden soll.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): verzinkt, für 6 Vorhängeschlösser · Inhalt: 2 St. · Material: Stahlblech · Produkt-Art: Mehrfachverriegelung · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SZ 2493.500

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Marke:
Rittal
Material:
Stahlblech
Typ (Hersteller-Typ):
SZ 2493.500
Ausführung (allgemein):
verzinkt|ツ| für 6 Vorhängeschlösser
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Mehrfachverriegelung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rittal gehäuse-zubehör, mfv schloss, Rittal, 2493.500, SZ 2493.500
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,96*
€ 43,16*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 33,14*
€ 44,54*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 33,92*
€ 44,55*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 34,55*
€ 45,10*
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,36*
€ 67,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,42*
€ 80,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,83*
€ 79,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,68*
€ 73,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,06*
€ 69,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,23*
€ 68,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 56,83*
€ 67,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,36*
€ 61,12
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 25,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.