Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Digital-Isolator Texas Instruments ISO3082DW Kapazitive Kopplung Unidirektional RS422, RS485 SOIC-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1047856-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISO3082DW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
IC Interface
Interface-IC
Linear IC - Digital-Isolator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Abfallzeit: 0.9 µs · Anstiegszeit: 0.9 µs · Anzahl Eingänge Seite 1: 2 · Anzahl Eingänge Seite 2: 1 · Anzahl Kanäle: 3 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenrate: 200 kBit/s · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-16 · Gleichtakt-Transientenimmunität (min.): 25 kV/µs · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Isolationsspannung: 2500 V RMS · Kanal-Typ: Unidirektional · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Digital-Isolator · Montageart: Oberflächenmontage · Pulsbreitenverzerrung: 200 ns,12 ns · Technologie (ICs): Kapazitive Kopplung · Typ (Hersteller-Typ): ISO3082DW · Typ (Linear): RS422,RS485 · Versorgungsspannung isoliert: Nein · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 3.15 V,4.5 V · Verzögerungszeit: 1.3 µs,125 ns

Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, digital isolator, Texas Instruments, ISO3082DW, 296-23607-5-ND, ic
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,16*
€ 7,31*
€ 4,50*
ab € 5,34*
€ 7,32*
€ 5,95*
ab € 3,15*
€ 7,53*
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 7,84*
€ 5,90*
ab € 5,08*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
ISO1050DUBR
ab € 1,87*
Zubehör
Texas Instruments
REF3230AIDBVT
ab € 2,91*
Zubehör
Texas Instruments
TPD4E1B06DCKR
ab € 0,149*
Zubehör
Texas Instruments
TPS3897ADRYR
ab € 0,523*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG