Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hanna Instruments HI 9811-5 Tragbares Kombimessgerät HI 9811-5 0 - 6000 µS/cm 0 - 14 pH 0 bis +70 °C Kalibriert nach We


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-104733-BP
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI 9811-5 N
EAN/GTIN:
     4016138661491
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Mehrparameter Messgerät
Tragbares Kombimessgerät HI 9811-5

Messung von pH, Leitwert, TDS und Temperatur
Multiparametrische Sonde

Das Kombimessgerät HI 9811-5 vereint die pH-, Leitfähigkeits-, TDS- und Temperaturmessung in einem Gerät. Durch einen erweiterten Leitfähigkeits- und TDS-Messbereich eignet sich das HI 9811-5 ideal für Messungen in Kühltürmen, Boilern, in der Druckindustrie und Landwirtschaft. Durch sein robustes und wasserresistentes Gehäuse ist es speziell für den Außenbereich geeignet. Alle Messungen werden mit einer einzigen Sonde durch einfaches Umschalten des Messparameters durchgeführt.

Technische Daten:
Gewicht: 230 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Länge: 36 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block Batterie · Wasser-Analysegeräte-Typ (Kategorisierung): Kombi-Messgerät

Lieferumfang:
Kombimessgerät HI 9811-5 · Multiparameter-Sonde HI 1285-5 · Batterie · Starter-Satz Kalibrierlösungen und Reinigungslösung · Kunststoffetui · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, Multiparameter-Messgerät, PH-Messer, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, mehrparameter messgerät, Hanna Instruments, HI 9811-5 N, HI 9811-5, umweltmesstechnik, wasseranalyse
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,73*
€ 179,96*
Frei Haus
ab € 167,18*
€ 179,97*
Lager 102
Frei Haus
ab € 151,71*
€ 200,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG