Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 4726113K Litze X07Z-K 1 x 4 mm² Gelb 600 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1047015-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726113K
EAN/GTIN:
     4044776253181
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
X07Z-K 90°C

H07Z-K 90°C - Halogenfreie Aderleitung. Zum Einsatz im Schaltschrank. Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern. Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration. Für den Einsatz in trockenen Räumen.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4.90 mm · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 4726113K · Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 600 m · Isolationsmaterial: Polyolefin · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Halogenfrei,Flexibel · Kabeltyp: X07Z-K · Leiteraufbau: Litze aus blanken Kupferdrähten; feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 4 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -15 °C · Typ (Hersteller-Typ): X07Z-K 90°C EMBOSS 1X4 YE

Lieferumfang:
Einweg-Großkarton (600 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
X07Z-K
Inhalt:
600 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 4 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
4 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polyolefin
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Halogenfrei | Flexibel
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
4726113K
Typ (Hersteller-Typ):
X07Z-K 90°C EMBOSS 1X4 YE
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
4.90 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-15 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Litze aus blanken Kupferdrähten; feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228
Prüfspannung(en):
2500 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltleitung, litze gelb 4mm², h07z-k, lappkabel h07z-k, LAPP, 4726113K, X07Z-K 90°C EMBOSS 1X4 YE, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,28*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 600 Meter (ab € 0,59714* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 378,36*
€ 450,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 375,36*
€ 446,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 358,28*
€ 426,35
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 28,42*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 24,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.