Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 4726122 Litze X07Z-K 1 x 2.50 mm² Grün 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1046985-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726122
EAN/GTIN:
     4044774732190
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
X07Z-K 90°C

H07Z-K 90°C - Halogenfreie Aderleitung. Zum Einsatz im Schaltschrank. Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern. Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration. Für den Einsatz in trockenen Räumen.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4.30 mm · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 4726122 · Herstellerfarbe: Grün · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: Polyolefin · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Halogenfrei,Flexibel · Kabeltyp: X07Z-K · Leiteraufbau: Feindrähtiger Kupferdraht nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295 · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 2.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -15 °C · Typ (Hersteller-Typ): X07Z-K 90°C 1X2,5 GN

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
X07Z-K
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grün
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polyolefin
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Halogenfrei | Flexibel
Farbe:
grün
Herst.-Teilenr.:
4726122
Typ (Hersteller-Typ):
X07Z-K 90°C 1X2,5 GN
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
4.30 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-15 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtiger Kupferdraht nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295
Prüfspannung(en):
2500 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltleitung, Verdrahtungsleitung, 2,5mm² lappkabel h07z-k, h07z-k grün, h07z-k, LAPP, 4726122, X07Z-K 90°C 1X2, 5 GN, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 44,16*
€ 49,45*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 46,30*
€ 51,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,79*
€ 61,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,11*
€ 59,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,77*
€ 56,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,79*
€ 55,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,30*
€ 55,10
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,463* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 28,33*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 24,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.