Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 4510102S Litze X05V-K 1 x 0.75 mm² Transparent 250 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1046802-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510102S
EAN/GTIN:
     4044774699981
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
X05V-K Einzelader

Feindrähtig

Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten mit Farbwendel gekennzeichnet. Für interne Verdrahtung von Geräten, zur geschützten Verlegung in und an Leuchten sowie für Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren.

Technische Daten:
AWG max.: 20 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.70 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 4510102S · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 250 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel · Kabeltyp: X05V-K · Leiteraufbau: Feindrähtig · Material (Details): Cu Blank, feindrähtig Kl. 5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0281 / HD 21 · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.75 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): X05V-K 1X0,75 TR · Zulassungen, Normen: Flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
X05V-K
Inhalt:
250 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Transparent
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel
Farbe:
transparent
Herst.-Teilenr.:
4510102S
Typ (Hersteller-Typ):
X05V-K 1X0,75 TR
Material (Details):
Cu Blank, feindrähtig Kl. 5
Nennspannung:
500 V
AWG max.:
20
Außen-Durchmesser:
2.70 mm
Nennspannung U0:
300 V
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtig
Prüfspannung(en):
2000 V
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0281 / HD 21
RoHS-konform:
Ja
Zulassungen, Normen:
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltleitung, lappkabel litze 0.75mm², litze, litze 0,75mm², LAPP, 4510102S, X05V-K 1X0, 75 TR, Schaltlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,77*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,15908* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,12*
€ 53,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,69*
€ 51,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,01*
€ 48,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,42*
€ 48,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,77*
€ 47,33
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 28,50*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 25,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.