Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 73220200 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 100 mm / 400 mm 2 x 0.14 mm² Schwarz 5 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1046749-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220200
EAN/GTIN:
     4044773328042
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
UNITRONIC® Spiralkabel

Farbcodiert
Polyurethan (PUR)
Abriebs- und schnittfest

Diese Spiralkabel aus UNITRONIC® LiYD 11Y werden überall dort eingesetzt, wo abgeschirmte Leitungen in kleinsten Dimensionen benötigt werden, z.B. in der Mess-, Regel- und Steuertechnik. Das Dehnungsverhältnis beträgt 4:1, d.h. ein Spiralkabel mit einer geschlossenen Länge von 500 mm kann auf die vierfache Länge von 2000 mm ausgezogen werden. Die gestreckten Enden sind jeweils gerade geschnitten und 200 mm (Ende 1) bzw. 600 mm (Ende 2) lang. UV-beständig.

Technische Daten:
Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 15 mm · Betriebs-Spitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke) 250 V · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 73220200 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 5 St. · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Gesamtschirm,Ölbeständig,UV-Beständig,PUR-Mantel · Kabeltyp: UNITRONIC® SPIRAL · Leiteraufbau: Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 · Nennspannung: 250 V · Produkt-Art: Spiralkabel · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 0.14 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · RoHS-konform: Ja · Spirallänge (max.): 400 mm · Spirallänge (min.): 100 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C · Typ (Hersteller-Typ): UNITRONIC SPIRAL 2X0,14/100

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
UNITRONIC® SPIRAL
Inhalt:
5 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Gesamtschirm | Ölbeständig | UV-Beständig | PUR-Mantel
Herst.-Teilenr.:
73220200
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC SPIRAL 2X0,14/100
Nennspannung:
250 V
Außen-Durchmesser:
15 mm
Spirallänge (max.):
400 mm
Spirallänge (min.):
100 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Leiteraufbau:
Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6
Betriebs-Spitzenspannung:
(nicht für Starkstromzwecke) 250 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Ader-Identcode:
DIN 47100
Produkt-Art:
Spiralkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 2x2, steuerkabel, steuerkabel 0.14 mm², LAPP, 73220200, UNITRONIC SPIRAL 2X0, 14/100
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,93*
€ 11,64*
15 Tage
k.A.
5
€ 5,90*
ab € 15,74*
€ 16,84*
Lager 102
k.A.
5
Frei Haus
ab € 15,876*
€ 16,986*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,986*
€ 20,21334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,536*
€ 19,67784
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,036*
€ 19,08284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,876*
€ 18,89244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 84,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-8407-4
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.