Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-104637-BP Herst.-Nr.: F502N EAN/GTIN: 4012932117769 |
| |
|
| | |
| Gossen MAVOLUX 5032 C USB Luxmeter 0.1 - 199900 lx
Beleuchtungsstärkemesser MAVOLUX 5032 C USB
Präzision gem. DIN 5032-7 Klasse C Messbereich: 0.1 lx bis 199900 lx Messwertspeicher Inkl. Software
Das MAVOLUX 5032 C USB wird wegen seiner Genauigkeit nach Klasse C vorwiegend für allgemeine Anwendungen als Betriebsmessgerät eingesetzt. Der kleinste von vier Messbereichen beginnt mit einer Anfangsempflindlichkeit von 0.1 lx. Die Abweichung der V(λ) Anpassung f1' < 7,5 % ist deutlich besser als die in der Klasse C zulässige Fehlergrenze.
Ausstattung: Messwertspeicher 100 Messwerte · GLUX Software im Lieferumfang · USB - Schnittstelle.
Technische Daten: Anzeige (Messgeräte): LCD · Gewicht: 200 g · Luxmeter-Besonderheiten: Datenlogger · Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 199900 lx · Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 0.1 lx · Messfunktion: Beleuchtungsstärke · Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 0.1 lx · Produktabmessung, Breite: 380 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Weitere technische Daten: Auflösung 0.1 lx · Spannungsversorgung 1 Mignon-Batterie (AA)/USB · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Aluminiumkoffer · GLUX 2 Software · USB-Kabel · Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 330 x 380 x 110 mm | Produktabmessung, Höhe: | 110 mm | Produktabmessung, Länge: | 330 mm | Produktabmessung, Breite: | 380 mm | Messbereich Beleuchtungsstärke: | 0.1 - 199900 lx | Marke: | Gossen | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anzeige (Messgeräte): | LCD | Schnittstellen (Bauelemente): | USB | Luxmeter-Besonderheiten: | Datenlogger | Messfunktion: | Beleuchtungsstärke | Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): | 199900 lx | Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): | 0.1 lx | Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: | 0.1 lx | Gewicht: | 200 g | Produkt-Art: | Luxmeter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, Lampentester, Lichtmessgerät, Luxmessgerät, Luxmeter, gossen luxmeter, luxmessgerät, 4012932117769, Gossen, F502N, MAVOLUX 5032 C USB, luxmesser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 629,74* | € 730,81* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 648,30* | € 730,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 684,74* | € 768,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 692,06* | € 773,74* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 983,29* | € 1.062,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|