Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 104488 Flachkopfschrauben M3 10 mm Schlitz DIN 85 Stahl galvanisch verzinkt 200 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-104488-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     104488
EAN/GTIN:
     4053199010370
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben

DIN85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 10

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 85 · Gewinde-Maß: M3 · Inhalt: 200 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schrauben Kopfform: Flachkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Flachkopfschrauben

Lieferumfang:
200x Flachkopfschrauben DIN 85.

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,30*
€ 6,45*
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,02495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.