Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 104446 Flachkopfschrauben M3 16 mm Schlitz DIN 85 Stahl 2000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-104446-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     104446
EAN/GTIN:
     4053199010035
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben

DIN85 4.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 16

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 85 · Gewinde-Maß: M3 · Inhalt: 2000 St. · Material: Stahl · Produkt-Art: Flachkopfschrauben · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Schrauben Kopfform: Flachkopf

Lieferumfang:
2000x Flachkopfschrauben DIN 85.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2000 St.
Produktabmessung, Länge:
16 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Stahl
Schrauben Kopfform:
Flachkopf
Gewinde-Maß:
M3
Ausführung (allgemein):
Flachkopfschrauben DIN 85
DIN-Norm:
DIN 85
Produkt-Art:
Flachkopfschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,30*
€ 33,68
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,28*
€ 31,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.