Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170634-100 Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.25 mm² Gelb 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1044222-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170634-100
EAN/GTIN:
     4044774752549
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 2170634-100 Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.25 mm² Gelb 100 m

UNITRONIC® Netzwerkkabel CAT 7

Das UNITRONIC® Netzwerkkabel CAT 7 Kabel für Hochgeschwindigkeitsnetze (z. B. Gigabit-Ethernet) Sie erfüllen die Anforderungen nach EIA/TIA-568 und TSB-36 sowie ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173.
Merkmal:
STP/S PiMF, 4 einzeln abgeschirmte Paare mit Gesamtschirm (Cu-Geflecht). Massivleiter.

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Frequenz (max.): 600 MHz · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial: Polyethylen · Kabel-Besonderheiten: Starr,Duplex,Gesamtschirm,Paarschirm · Kabeltyp: UNITRONIC® LAN · Meterware: Nein · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Produktabmessung, Breite: 16.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.9 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
UNITRONIC® LAN
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Produktabmessung, Höhe:
7.9 mm
Produktabmessung, Breite:
16.8 mm
Frequenz (max.):
600 MHz
Marke:
LAPP
Isolationsmaterial:
Polyethylen
Kabel-Besonderheiten:
Starr | Duplex | Gesamtschirm | Paarschirm
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170634-100
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC LAN 1000 S/FTP CAT.7 DUPLEX
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 7
AWG max.:
23
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 331,10*
€ 381,42*
pro Packung
Frei Haus
ab € 276,98*
€ 383,16*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 341,48*
€ 398,68*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 343,44*
€ 398,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 350,48*
€ 406,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 398,68*
€ 474,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 397,03*
€ 472,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 379,37*
€ 451,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 364,67*
€ 433,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 341,48*
€ 406,36
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,4148* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.