Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 104364 Zylinderschrauben M3 12 mm Schlitz DIN 84 Stahl galvanisch verzinkt 2000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-104364-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     104364
EAN/GTIN:
     4053199009480
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderkopfschraube mit Schlitz

DIN84 4.8 galvanisch vernickelt Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 12

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 84 · Gewinde-Maß: M3 · Inhalt: 2000 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produkt-Art: Zylinderschrauben · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf

Lieferumfang:
2000x Zylinderkopfschraube mit Schlitz DIN 84.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2000 St.
Produktabmessung, Länge:
12 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde-Maß:
M3
Ausführung (allgemein):
Zylinderkopfschraube mit Schlitz DIN 84
DIN-Norm:
DIN 84
Produkt-Art:
Zylinderschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,55*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,41*
€ 50,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,46*
€ 49,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,95*
€ 47,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,08*
€ 46,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,55*
€ 45,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.