Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53102020 SKINDICHT O-RING M20/17X2 Dichtring M20 Nitril-Butadien-Kautschuk Schwarz 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1043222-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53102020
EAN/GTIN:
     4044773178869
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
LAPP SKINDICHT O-RING M20/17X2 Dichtring M20 Nitril-Butadien-Kautschuk Schwarz 100 St.

SKINDICHT® O-Ring Dichtring

Für hohe Temperaturen. Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien.

Technische Daten:
Größe (Gewinde): M20 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Nitril-Butadien-Kautschuk · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Innen-Ø: 17 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Nitril-Butadien-Kautschuk
Größe (Gewinde):
M20
Herst.-Teilenr.:
53102020
Typ (Hersteller-Typ):
SKINDICHT O-RING M20/17X2
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Dichtring
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, Kabelverschraubung, kabelverschraubung m20 lappkabel, 0-ring, lappkabel dichtring, LAPP, 53102020, SKINDICHT O-RING M20/17X2, 664-4615
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,077*
€ 0,1327*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0991*
€ 0,1376*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09987*
€ 0,13807*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1026*
€ 0,1426*
Lager 102
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1821*
€ 0,2397*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2397*
€ 0,28524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2172*
€ 0,25847
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2153*
€ 0,25621
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2121*
€ 0,2524
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.