Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53102000 SKINDICHT O-RING M12/9X2 Dichtring M12 Nitril-Butadien-Kautschuk Schwarz 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1043215-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53102000
EAN/GTIN:
     4044773178944
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
LAPP SKINDICHT O-RING M12/9X2 Dichtring M12 Nitril-Butadien-Kautschuk Schwarz 100 St.

SKINDICHT® O-Ring Dichtring

Für hohe Temperaturen. Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien.

Technische Daten:
Größe (Gewinde): M12 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Nitril-Butadien-Kautschuk · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Innen-Ø: 9 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Nitril-Butadien-Kautschuk
Größe (Gewinde):
M12
Herst.-Teilenr.:
53102000
Typ (Hersteller-Typ):
SKINDICHT O-RING M12/9X2
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Dichtring
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, Kabelverschraubung, kabelverschraubung lapp kabel m12, 0-ring, lappkabel dichtring, LAPP, 53102000, SKINDICHT O-RING M12/9X2, 664-4606
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0892*
€ 0,124*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0889*
€ 0,1241*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0916*
€ 0,1276*
1 Tag
596
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0554*
€ 0,1368*
Lager 102
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 21,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,75*
€ 25,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,44*
€ 25,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,22*
€ 25,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,57*
€ 20,91
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,36*
€ 20,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,37*
€ 19,48
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1602* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.