Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 104153 Zylinderschrauben M2 6 mm Schlitz DIN 84 Stahl galvanisch verzinkt 200 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-104153-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     104153
EAN/GTIN:
     4053199008278
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderkopfschraube mit Schlitz

DIN84 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 2 x 6

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 84 · Gewinde-Maß: M2 · Inhalt: 200 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Zylinderschrauben

Lieferumfang:
200x Zylinderkopfschraube mit Schlitz DIN 84.

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,66*
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 4,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,01775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.