Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LappKabel ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung 2 x 1 mm² Schwarz 7027061 100 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1040949-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027061
EAN/GTIN:
     4044774686844
Suchbegriffe:
Fahrzeugleitung
FLY Kabel
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung

Aus bleifreiem PVC
ADR/GGVS Approbation

Diese Niederspannungsmantelleitung wird im Nutzfahrzeugbau für die Verdrahtung von Anhängern und Sattelaufliegern verwendet und ist UV-beständig, kältefest, weitestgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: ISO 4141-3 · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 6 mm · Farbe: Schwarz · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 7027061 · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig,Ölbeständig · Kabel-Typ (Kategorisierung): Fahrzeugleitung · Kabeltyp: ÖLFLEX® TRUCK 170 · Leiteraufbau: Feindrahtig · Material (Details): PVC · Meterware: Nein · Nennspannung: 60 V · Normen/Prüfzeichen: DIN/ISO: ISO 4141 und DIN/ISO 6722 · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 1 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2X1,0 WH/BN

Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flryy, fly kabel, LappKabel, 7027061, ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 2X1, 0 WH/BN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,84*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,5784* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,92*
€ 73,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,55*
€ 70,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,07*
€ 69,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,84*
€ 68,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.