Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 4600023-50 Litze ÖLFLEX® STATIC CY 1 x 16 mm² Schwarz 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1040012-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4600023-50
EAN/GTIN:
     4044774727851
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
ÖLFLEX® STATIC CY black

ÖLFLEX® STATIC CY BLACK - Geschirmte, doppelt isolierte Einzelader mit 0,6/1kV für vielseitige Anwendungen in EMV-kritischer Umgebung. Speziell in Leistungsstromkreisen als externe Verbindungsleitung oder zur internen Verdrahtung von elektrischer bzw. elektronischer Ausrüstung. In trockenen und feuchten Räumen bei niedrigerer mechanischer Beanspruchung. Kann im Photovoltaikbereich beispielsweise als Verbindungsleitung zum Wechselrichter im Innenraum verwendet werden. Im Freien nur unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 10.30 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 4600023-50 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 50 m · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC-Basis · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Geschirmt,Ölbeständig,Flexibel · Kabeltyp: ÖLFLEX® STATIC CY · Leiteraufbau: Cu, blank, feindrahtig · Material (Details): PVC · Meterware: Nein · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): Ader/Schirm: 2000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 16 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 16 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX STATIC CY BLACK 1X16

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® STATIC CY
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 16 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
16 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC-Basis
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Geschirmt | Ölbeständig | Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
4600023-50
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX STATIC CY BLACK 1X16
Material (Details):
PVC
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
10.30 mm
Nennspannung U0:
600 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu, blank, feindrahtig
Prüfspannung(en):
Ader/Schirm: 2000 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Starkstromkabel, 16mm² litze schwarz, litze, litze 16mm², LAPP, 4600023-50, ÖLFLEX STATIC CY BLACK 1X16, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,37*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,6674* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,46*
€ 234,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,47*
€ 232,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,75*
€ 228,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,37*
€ 218,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.