Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 275923-500 Anschlussleitung ÖLFLEX® SF 4 G 0.75 mm² Orange 500 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1039735-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     275923-500
EAN/GTIN:
     4044774588391
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
ÖLFLEX® SF PVC-Handgeräteleitung

Superflexibel

Speziell für Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge, Heimwerkmaschinen der verschiedensten Ausführungen. Nicht für die ständige Verwendung im Freien.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 4 G · Außen-Durchmesser: 7.70 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 275923-500 · Herstellerfarbe: Orange · Inhalt: 500 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ozonbeständig,Harmonisiert · Kabeltyp: ÖLFLEX® SF · Leiteraufbau: Kupfer; superfeinstdrähtig (0.07 mm Einzeldraht); blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Produkt-Art: Anschlussleitung · Prüfspannung(en): 3000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 4 G 0.75 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX SF 4G0,75

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® SF
Inhalt:
500 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 G 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ozonbeständig | Harmonisiert
Farbe:
orange
Herst.-Teilenr.:
275923-500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX SF 4G0,75
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
7.70 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 G
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; superfeinstdrähtig (0.07 mm Einzeldraht); blank
Prüfspannung(en):
3000 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: lappkabel 4g0.75 steuerleitung, schaltleitung, steuerkabel 4x0,14, LAPP, 275923-500, ÖLFLEX SF 4G0, 75
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
500
500
Frei Haus
ab € 1,4981*
€ 1,5381*
1
€ 5,15*
ab € 1,60*
€ 2,16*
28 Tage
k.A.
1
€ 4,95*
ab € 1,7758*
€ 2,3958*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,5381*
€ 1,83034
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,4981*
€ 1,78274
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 769,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DSG-Canusa
8011001990
ab € 14,10*
Sonstiges
Fastech Europe
910-330C
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.