Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 27590-100 Anschlussleitung ÖLFLEX® SF 2 x 0.75 mm² Orange 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1039714-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     27590-100
EAN/GTIN:
     4044774588308
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
ÖLFLEX® SF PVC-Handgeräteleitung

Superflexibel

Speziell für Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge, Heimwerkmaschinen der verschiedensten Ausführungen. Nicht für die ständige Verwendung im Freien.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 6.40 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 27590-100 · Herstellerfarbe: Orange · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ozonbeständig,Harmonisiert · Kabeltyp: ÖLFLEX® SF · Leiteraufbau: Kupfer; superfeinstdrähtig (0.07 mm Einzeldraht); blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Produkt-Art: Anschlussleitung · Prüfspannung(en): 3000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 0.75 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX SF 2X0,75

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® SF
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ozonbeständig | Harmonisiert
Farbe:
orange
Herst.-Teilenr.:
27590-100
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX SF 2X0,75
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
6.40 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; superfeinstdrähtig (0.07 mm Einzeldraht); blank
Prüfspannung(en):
3000 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steuerleitung 2x0.75mm² 100m, schaltleitung, steuerkabel 2x2, LAPP, 27590-100, ÖLFLEX SF 2X0, 75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,25*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,1225* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,22*
€ 141,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,51*
€ 138,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,86*
€ 135,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,25*
€ 133,58
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DSG-Canusa
8011001990
ab € 14,06*
Sonstiges
Fastech Europe
910-330C
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.