Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 91352-500 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1 x 1 mm² Weiß 500 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1037802-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     91352-500
EAN/GTIN:
     4044774692289
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
ÖLFLEX® Zero-Flame SC 350/MC 350 Glasseide-Leitung

-50 - +350 ºC

Verwendung überall dort wo extreme Temperaturen auftreten: Hochöfen und Glasschmelzen · Chemie- und Kraftwerksbau · Motorenbau · Ofenbau · Leuchten- und Apparatebau.
Typ - Zero-Flame SC 350:
Feindrähtige Litze aus vernickelten Cu-Drähten Spezialfolienbewicklung, Aderisolation aus Glasseideumspinnung und imprägniertem Glasseidegeflecht.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3.40 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 91352-500 · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 500 m · Isolationsmaterial: Glasseide · Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig,Flammwidrig · Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 350 SC · Leiteraufbau: Feindrahtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Produkt-Art: Hochtemperaturader · Prüfspannung(en): 1500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 1 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +350 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +350 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X1

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 350 SC
Inhalt:
500 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Glasseide
Kabel-Besonderheiten:
Hitzebeständig | Flammwidrig
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
91352-500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X1
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
3.40 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+350 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+350 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-50 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Prüfspannung(en):
1500 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, aderleitung 1mm² ws, schaltleitung, schaltleitung 2g1, LAPP, 91352-500, ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X1, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
500
Frei Haus
ab € 2,99144*
€ 3,05144*
1
€ 5,15*
ab € 3,30*
€ 4,34*
14 Tage
k.A.
1
€ 4,95*
ab € 3,6493*
€ 4,7693*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 3,05144*
€ 3,63121
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,99144*
€ 3,55981
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.525,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.