Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Schaltleitung
>
Artikel
LAPP 0105104 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 1 x 1.23 mm² Rot 100 m
Menge:
Packung
Produktinformationen:
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1037692-BP
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
0105104
EAN/GTIN:
4044774693545
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
ÖLFLEX® HEAT 260 SC PTFE-Einzelader
Für extremste Einsätze
-190 - +260 °C
ÖLFLEX® HEAT 260 SC Einzeladern werden zum Verdrahten und Verbinden in Schaltschränken mit hoher Wärmebildung, in Messgeräten, Öfen, Ziegeleien, Wärmegeräten, Küchenanlagen und Installationen der Chemietechnik verwendet. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist, unabhängig von hohen Temperaturen, der Einsatz in Verbindung mit höchst aggressiven Medien. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Säuren, Alkalien, Lösungsmittel, synthetische Flüssigkeiten, Lacke, Benzin und Öle.
Technische Daten:
AWG max.: 16 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.04 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 0105104 · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: Polytetrafluorethylen · Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig,Ölbeständig,Säurebeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 260 SC · Leiteraufbau: Versilberte Kupferdrähte · Litzenaufbau: 19 x 0.28 mm · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Produkt-Art: Hochtemperaturader · Prüfspannung(en): 3400 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 1.23 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.23 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +260 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -190 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19 AWG RD
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 260 SC
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.23 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.23 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polytetrafluorethylen
Kabel-Besonderheiten:
Hitzebeständig | Ölbeständig | Säurebeständig
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
0105104
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19 AWG RD
Nennspannung:
500 V
AWG max.:
16
Außen-Durchmesser:
2.04 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+260 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-190 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Versilberte Kupferdrähte
Litzenaufbau:
19 x 0.28 mm
Prüfspannung(en):
3400 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Zertifizierungen:
RoHS
... >
08 - Kabel / Leitungen
>
unkonfektionierte Kabel
>
Drähte / Litzen
Weitere Suchbegriffe:
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
litze 100m
,
litze
,
litze rot
,
LAPP
,
0105104
,
ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19 AWG RD
,
Schaltlitze
,
Steuerlitze
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
20
€ 5,15*
ab € 6,696*
€ 7,066*
Lager 102
7 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 7,5785*
€ 7,9985*
Lager 5382
15 Tage
k.A.
20
€ 4,95*
ab € 8,705*
€ 9,205*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 9,79*
€ 16,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 7,9985*
€ 9,51822
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,9085*
€ 9,41112
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,8285*
€ 9,31592
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,5785*
€ 9,01842
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,5157* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen (
entspricht € 159,97* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha Abisolierwerkzeug automatisch bis 16 mm² in Blister (42062)
Wiha
Z57000106SB
ab € 83,13*
Zubehör
Wiha Abisolierzange Industrial (32345)
Wiha
Z55016002
ab € 12,58*
Zubehör
Wiha Abisolierzange Industrial (34313)
Wiha
Z55016002SB
ab € 14,59*
Zubehör
Wiha Abisolierzange Industrial electric (36711)
Wiha
Z55016009
ab € 16,16*
Zubehör
Wiha Abisolierzange Professional electric (26847)
Wiha
Z55016006
ab € 16,16*
Zubehör
Wiha Abisolierzange Professional electric (27437)
Wiha
Z55016006SB
ab € 17,42*
Zubehör
Wiha Installationszange TriCut Classic (38627)
Wiha
Z14117001
ab € 17,82*
Zubehör
Abisolierwerkzeug
Phoenix Contact
1212157
ab € 55,69*
Zubehör
Abisolierzange 160 mm
Knipex
11 06 160
ab € 16,27*
Zubehör
Abisolierzange mit Formmessern 180 mm
Knipex
12 21 180
ab € 38,17*
Zubehör
Abisolierzange schwarz atramentiert poliert mit Mehrkomponenten-Hüllen 160 mm
Knipex
11 02 160
ab € 12,40*
Zubehör
Abisolierzange verchromt tauchisoliert, VDE-geprüft 160 mm
Knipex
11 17 160
ab € 23,55*
Zubehör
Abisolierzange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
VBW
543305
ab € 13,74*
Zubehör
Abmantelungswerkzeug für Datenkabel 125 mm
Knipex
16 65 125 SB
ab € 23,27*
Zubehör
Abmantelungswerkzeug für Flach- und Rundkabel 125 mm
Knipex
16 64 125 SB
ab € 13,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt