Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 89000-500 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1 x 10 mm² Grün, Gelb 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1037530-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     89000-500
EAN/GTIN:
     4044774692012
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
grün gelb aderleitung 10mm²
ÖLFLEX® HEAT 205 SC Hochtemperaturader

-100 - +200 °C
Thermische & chemische Beständigkeit

Die ÖLFLEX® HEAT 205 Schaltlitze zeichnet sich besonders aus durch die hohe thermische, mechanische und chemische Beständigkeit in Messgeräten, Öfen, Ziegeleien, Wärmegeräten, Küchenanlagen, chemischen Anlagen und überall dort, wo eine hohe Temperatur vorzufinden ist. Geringste dielektrische Verluste mit hoher Temperaturbeständigkeit.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 5.45 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 89000-500 · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Inhalt: 500 m · Isolationsmaterial: Fluorethylenpropylen · Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 205 SC · Leiteraufbau: Feindrahtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Produkt-Art: Hochtemperaturader · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 10 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 10 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +205 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -100 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X10 GNYE

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Inhalt:
500 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 10 mm²
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
10 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Fluorethylenpropylen
Kabel-Besonderheiten:
Hitzebeständig
Farbe:
grün | gelb
Herst.-Teilenr.:
89000-500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X10 GNYE
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
5.45 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+205 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-100 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Prüfspannung(en):
2500 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5g10, LAPP, 89000-500, ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X10 GNYE, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 5,15*
ab € 4,081*
€ 4,591*
28 Tage
k.A.
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 4,8895*
€ 6,2095*
Lager 102
k.A.
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.886,02*
€ 1.886,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.886,02*
€ 2.244,36
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (€ 3,77204* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.