Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 89001-100 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1 x 10 mm² Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1037522-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     89001-100
EAN/GTIN:
     4044774692029
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Silikonkabel
ÖLFLEX® HEAT 205 SC Hochtemperaturader

-100 - +200 °C
Thermische & chemische Beständigkeit

Die ÖLFLEX® HEAT 205 Schaltlitze zeichnet sich besonders aus durch die hohe thermische, mechanische und chemische Beständigkeit in Messgeräten, Öfen, Ziegeleien, Wärmegeräten, Küchenanlagen, chemischen Anlagen und überall dort, wo eine hohe Temperatur vorzufinden ist. Geringste dielektrische Verluste mit hoher Temperaturbeständigkeit.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 5.45 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 89001-100 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: Fluorethylenpropylen · Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 205 SC · Leiteraufbau: Feindrahtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Produkt-Art: Hochtemperaturader · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 10 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 10 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +205 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -100 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X10 BK

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 10 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
10 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Fluorethylenpropylen
Kabel-Besonderheiten:
Hitzebeständig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
89001-100
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X10 BK
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
5.45 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+205 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-100 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Prüfspannung(en):
2500 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, 1x10qmm 100meter aderleitung schwarz, schaltleitung, schaltleitung 5g10, LAPP, 89001-100, ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X10 BK, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,24*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,9224* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 414,92*
€ 493,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 412,20*
€ 490,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 392,24*
€ 466,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.