Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 56104-500 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SIF 1 x 16 mm² Rot 500 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1037179-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     56104-500
EAN/GTIN:
     4044774689425
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Silikonkabel
ÖLFLEX® 180 SIF Einzelader Silikon

-50 - +180 °C
Feindrähtiger Kupferleiter

Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden.
Typische Einsatzbereiche:
Schaltschrankbau · Geräte- /Apparatebau · Elektromotorenindustrie · Sauna und Solarienbau · Wärme- und Heizelemente · Beleuchtungstechnik · Ventilatorenbau · Klimatechnik · Ofenbau · Generatoren- und Transformatorenbau.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 7.40 mm · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 56104-500 · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 500 m · Isolationsmaterial: Silikon · Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig,Halogenfrei,Flammwidrig · Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 180 SIF · Leiteraufbau: Feindrahtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Produkt-Art: Hochtemperaturader · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 16 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 16 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -35 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX HEAT 180 SIF 1X16 RD

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 180 SIF
Inhalt:
500 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 16 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
16 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Silikon
Kabel-Besonderheiten:
Hitzebeständig | Halogenfrei | Flammwidrig
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
56104-500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX HEAT 180 SIF 1X16 RD
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
7.40 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-35 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Prüfspannung(en):
2000 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, aderleitung rot 16mm², schaltleitung, silikonkabel rot, LAPP, 56104-500, ÖLFLEX HEAT 180 SIF 1X16 RD, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
500
500
Frei Haus
ab € 2,64292*
€ 2,69292*
1
€ 5,15*
ab € 2,92*
€ 3,85*
15 Tage
k.A.
1
€ 4,95*
ab € 3,0843*
€ 4,0743*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 2,69292*
€ 3,20457
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,64292*
€ 3,14507
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.346,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.