Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 56002-100 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SIF 1 x 16 mm² Blau 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1037172-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     56002-100
EAN/GTIN:
     4044774689395
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Silikonkabel
ÖLFLEX® 180 SIF Einzelader Silikon

-50 - +180 °C
Feindrähtiger Kupferleiter

Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden.
Typische Einsatzbereiche:
Schaltschrankbau · Geräte- /Apparatebau · Elektromotorenindustrie · Sauna und Solarienbau · Wärme- und Heizelemente · Beleuchtungstechnik · Ventilatorenbau · Klimatechnik · Ofenbau · Generatoren- und Transformatorenbau.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 7.40 mm · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 56002-100 · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: Silikon · Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig,Halogenfrei,Flammwidrig · Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 180 SIF · Leiteraufbau: Feindrahtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Produkt-Art: Hochtemperaturader · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 16 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 16 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -35 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX HEAT 180 SIF 1X16 BU

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 180 SIF
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 16 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
16 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Silikon
Kabel-Besonderheiten:
Hitzebeständig | Halogenfrei | Flammwidrig
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
56002-100
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX HEAT 180 SIF 1X16 BU
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
7.40 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-35 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Prüfspannung(en):
2000 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel aderleitung blau, schaltleitung, silikonkabel blau, LAPP, 56002-100, ÖLFLEX HEAT 180 SIF 1X16 BU, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,90*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,709* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,79*
€ 351,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 291,67*
€ 347,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 282,31*
€ 335,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 270,90*
€ 322,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.