Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning DUSPOL digital Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600 V LCD, Vibration


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-103702-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     50263
EAN/GTIN:
     4014651502635
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Benning DUSPOL digital Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V,CAT IV 600 V LCD,Vibration,Akustik

Digitaler Spannungs- und Durchgangsprüfer DUSPOL digital

Spannung von 1 - 1000 V AC TRMS/ 1200 V DC
Durchgangsprüfung bis 100 kΩ
Widerstand bis 300 kΩ
Frequenz von 1 - 1000 Hz
Diodenprüfung bis 2 V
Drehfeldrichtungs-, Phasen-, Polaritätsprüfung
VDE-Zulassung
CAT IV 600 V
Lastzuschaltung mit Vibrationsalarm
Bewusste Auslösung eines 30 mA FI-Schutzschalters
Drehfeldrichtungsprüfung im Drehstromnetz
Einpolige Außenleiterprüfung (Phase)
Akustische Durchgangsprüfung über lautstarken Prüfsummer und optischer Anzeige über gelbe LED
Messstellenbeleuchtung über weiße High Power LED
Drehfeldrichtungsprüfung über grüne LED (links/rechts)
Detektor zur berührungslosen Lokalisierung von Kabelbrüchen an offenliegenden und unter Spannung stehenden Leitungen
Spannungsprüfung bis 1000 V AC TRUE RMS/ 1200 V DC
Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS
Low Volt-Bereich: 1,0 V bis 11,9 V
Frequenzanzeige bis 1000 Hz
Widerstandsmessung bis 300 kΩ
Messung der Durchlassspannung von Dioden
Automatische LC-Display-Beleuchtung über Lichtsensor

Der DUSPOL digital ist ein digitaler TRUE RMS Spannungs- und Durchgangsprüfer mit Widerstands- und Frequenzbereich. Geeignet ist der Spannungsprüfer für die Bereiche Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik.

Ausstattung:
Spannung von 1 V - 1000 V AC TRUE RMS / 1.200 V DC (LCD) · Anzeigestufen: 50, 120, 230, 400 V AC/ DC (LED) · Hintergrundbeleuchtetes Doppeldisplay zur Anzeige von Frequenz (kleine Anzeige) und Spannung (große Anzeige) bzw. Widerstand · Optische Durchgangsprüfung bis 100 kΩ (gelbe LED) · Widerstandsmessung: 0,1 kΩ - 300 kΩ (LCD) · Diodenprüfung: 0.3 V - 2 V (LCD) · Drehfeldrichtungs- (grüne LED)/ Phasenprüfung (rote LED), Polaritätsprüfung (LCD) · Frequenzmessung: 15 Hz - 1000 Hz · Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung) · Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung) · Bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters · Vibrationsalarm im Prüfgriff · Messstellen- und Displaybeleuchtung · Schutzart IP 65 (staubdicht/ strahlwassergeschützt) · Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche · Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401 · Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LCD,Vibration,Akustik · Frequenz (max.): 1000 Hz · Frequenz (min.): 15 Hz · Gewicht: 500 g · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 12 V · Messbereich V/DC max.: 1200 V · Messbereich V/DC min.: 12 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Drehfeldprüfung,Durchgangsprüfung,FI-Prüfung,Phasenprüfung,Widerstandsprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Durchgangsprüfung bis 100 kΩ · Diodenprüfung 0.3 V – 2 V · Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Inkl. Messspitzenschutz, 2 x 1.5 V Micro-Batterien (LR03/AAA), Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 330 x 85 x 55 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Frequenz (max.):
1000 Hz
Frequenz-Bereich:
15 Hz - 1000 Hz
Messbereich V/AC:
12 bis 1000 V
Messbereich V/DC:
12 bis 1200 V
Marke:
Benning
Schutzart:
IP65
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LCD | Vibration | Akustik
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Drehfeldprüfung | Durchgangsprüfung | FI-Prüfung | Phasenprüfung | Widerstandsprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
DUSPOL digital
Frequenz (min.):
15 Hz
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
1200 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Gewicht:
500 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 73,73*
€ 82,03*
1
€ 4,00*
ab € 73,38*
€ 82,10*
1 Tag
56
1
€ 7,90*
ab € 74,20*
€ 82,76*
1
€ 4,80*
ab € 74,85*
€ 83,16*
Lager 102
1723
1
Frei Haus
ab € 95,02*
€ 107,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
361063
ab € 0,2392*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.