Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT AM-70X60/40V Einbau-Messgerät AM-70X60/40V 40 V Drehspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-103549-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     AM-70X60/40V
EAN/GTIN:
     4016138785982
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
AM-70X60/40V
voltkraft
spannungsanzeige
Einbau-Messgerät AM-70X60/40V

70 x 60 mm
0 - 40 V
AC-Messung

Analoges Drehspulen-Einbau-Messgerät zur Anzeige von Spannungen. Das Zeigerinstrument ermöglicht die klassische analoge Anzeige, die schwankende Werte als linearen Zeigerausschlag erkennbar macht.

Ausstattung:
Drehspuleninstrument · Klasse 2,0 · Flansch-Ø 52 mm.

Technische Daten:


Lieferumfang:
Montagematerial · Datenblatt.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 70 mm x 60 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
1c. Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Elektrischer Anschluss:
Schraubanschluss
Instrumenten-Art:
Drehspule
Messfunktion:
Spannung AC
Typ (Hersteller-Typ):
AM-70X60/40V
Einbautiefe:
25 mm
Einbaudurchmesser:
52 mm
Messbereich Universell (max.):
40 V
Messbereich Universell (min.):
0 V
Genauigkeits-Klasse:
2.0
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C
Messbereich(e):
40 V
Gewicht:
54 g
Education Product:
1
Produkt-Art:
Analoges Einbaumessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,74*
€ 22,28*
Lager 102
118
Frei Haus
ab € 19,86*
€ 22,29*
€ 3,50*
ab € 20,32*
€ 23,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.