Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Chauvin Arnoux CA6116 Isolationsmessgerät, Utest: 50 /100 / 250 / 500 / 1000 V/D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-103469-BP
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01145450
EAN/GTIN:
     4016138684087
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
VDE Meßgerät
VDE-Prüfgerät
chauvin arnoux isolationsmessgerät
Installationstester CA6116

Multifunktionsgerät für die Installations-Prüfung
Leistungs- und Oberschwingungsanalyse
Leistungsfähig, schnell und genau
Große graphische Anzeige, hintergrundbeleuchtet
EN 61010 CAT IV 300V, CAT III 600V

Prüfen von Elektroinstallationen nach den internationalen Normen DIN VDE 0100 / 0413, EN 61557, IEC 60364-6, ÖVE/ÖNORM E 8001,NIN/NIV, usw. mit normgerechter Auswertung der Messungen.

Ausstattung: Einfache Bedienung und schnelle Testdurchführung · Benutzerfreundlicher großer Grafik-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung · Stabile Messergebnisse, auch im Industrieumfeld mit vielen Störsignalen · Zuverlässige und einfache Anschlusstechnik · Kontext-sensitive Hilfe zu jeder Funktion · Geeignet für alle Netzsysteme: TT, TN oder IT · Nach Wichtigkeit geordnete individuelle Speicherung der Messwerte.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 280 x 190 x 128 mm · Anzeige: Großer grafischer LCD-Bildschirm 14,5 cm (5,7"), 320 x 240 Pixel, hintergrundbeleuchtet · Gewicht: 2,4 kg · Messbereich Frequenz: DC / 15,3 bis 500 Hz · Messbereich Isolationswiderstand: von 0,01 MΩ bis 2 GΩ · Messbereich Spannung: von 0 V bis 550 V AC/DC · Messbereich Widerstand: von 0 Ω bis 399,9 kΩ · Messtoleranz (Spannung): von 0 V bis 550 V AC/DC · Prüfspannung(en): Utest: 50 /100 / 250 / 500 / 1000 V/DC · Schutzart: IP53 · Weitere technische Daten: Nennspannung der Anlage: 90-500V AC / 15,3 bis 17,8 Hz / 45 bis 65 Hz · Speicherkapazität: 4000 Messungen · Protokoll nach ZVEH mit Dataview-Software · Akkubetrieb mit Netzadapter-Ladegerät · Elektrische Sicherheit: IEC 61010-1 - 600 V CAT III / 300 V CAT IV - IEC 61557.
Weitere Suchbegriffe: Chauvin Arnoux, P01145450, CA6116, isolationstester, isolationsmesser, isolationsmessung, isomessung
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
€ 1.269,30*
24 Tage
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 996,88*
€ 1.306,46*
pro Stück
Frei Haus
€ 1.335,36*
3 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
€ 1.350,00*
Lager 102
25 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.072,76*
€ 1.398,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.398,90*
€ 1.664,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.273,90*
€ 1.515,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.206,85*
€ 1.436,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.072,76*
€ 1.276,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120335
ab € 206,63*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01102021
ab € 129,77*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01102018
ab € 55,53*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01102022
ab € 219,81*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01102017
ab € 58,17*
Sonstiges
Artikelbild
Chauvin Arnoux
P01102084
ab € 48,52*
Sonstiges
Artikelbild
Chauvin Arnoux
P01120336
ab € 216,30*
Sonstiges
Artikelbild
Chauvin Arnoux
P01120460
ab € 169,49*
Sonstiges
Produktbild
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 480,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG