Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Q1300B101 1034028 Schmutzwasser-Tauchpumpe 25000 l/h 11 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1034028-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1034028
EAN/GTIN:
     4016138862911
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
schmutzwasserpumpe förderhöhe 11m
Renkforce Q1300B101 1034028 Schmutzwasser-Tauchpumpe 25000 l/h 11 m

Schmutzwasserpumpe 1300 W

Max. Fördermenge 25000 l/h
Max. Förderhöhe bis 11 m
Max. Feststoffgröße 40 mm

Die Schmutzwasserpumpe dient z.B. zum Umpumpen/Auspumpen von Behältern (Regenwasser-Zisterne), zur Wasserversorgung von dazu geeigneten Geräten im Garten über einen Hausbrunnen (Grundwasser) oder zum Abpumpen von Wasser z.B. aus einem Schwimmbecken. Auch geeignet zum Entwässern bei Überschwemmungen oder zur zeitlich begrenzten Wasserumwälzung von Teichen. Der externe Schwimmerschalter aktiviert die Schmutzwasserpumpe automatisch bei steigendem Wasserstand.

Ausstattung:
· Leistung (P1): 1300W
· Leistung (P2): 1100W
· Druckanschluss: 56,7mm (2"") IG
· Eintauch-Tiefe: 5m
· Kabelläange: 10m
· Schutzart: IPX8
· Schwimmerschalter

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 56,7 mm (2") IG · Eintauch-Tiefe: 5 m · Feststoff-Größe (max.): 40 mm · Förderhöhe (max.): 11 m · Fördermenge (max.): 25000 l/h · Gewicht: 7.8 kg · Kabellänge (max.): 10 m · Leistung (P2): 1100 W · Leistungsaufnahme (P1): 1300 W · Produktabmessung, Höhe: 430 mm · Produktabmessung, Ø: 225 mm · Schutzart: IPX8 · Schwimmer-Schalter: Ja

Lieferumfang:
Schmutzwasserpumpe · Schlauchanschluss · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 225 mm x 430 mm
Produktabmessung, Ø:
225 mm
Produktabmessung, Höhe:
430 mm
Förderdruck (max.):
1.1 bar
Marke:
Renkforce
Druckanschluss:
56|ツ|7 mm (2") IG
Schutzart:
IPX8
Förderhöhe (max.):
11 m
Fördermenge (max.):
25000 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (P2):
1100 W
Leistungsaufnahme (P1):
1300 W
Eintauch-Tiefe:
5 m
Feststoff-Größe (max.):
40 mm
Schwimmer-Schalter:
Ja
Gewicht:
7.8 kg
Kabellänge (max.):
10 m
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Weitere Suchbegriffe: pumpen für schmutzwasser, schmutzwasserpumpe 500l/min, Renkforce, 1034028, Q1300B101, 1300W, 1300 W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
291
Frei Haus
ab € 93,75*
€ 119,29*
€ 3,50*
ab € 133,53*
€ 165,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
0903061294
ab € 65,94*
Sonstiges
Metabo
628800000
ab € 12,92*
Sonstiges
Berger & Schröter
889896
ab € 9,89*
Sonstiges
k.A.
35 990 015
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.