| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1033975-BP Herst.-Nr.: 00142 EAN/GTIN: 4003790001420 |
| |
|
| | |
| Vileda 00142 Badschwamm 1 St.
Badschwamm Glitzi Jumbo Sanft
Extra schonend Lange haltbar Schont Hände und Fingernägel
Ausstattung: Glitzi-Härtegrad 1 · ideal für empfindliche Flächen wie Glas (auch Autoscheiben), Kacheln, Porzellan, Kunststoffe in Küche und Bad · sehr handlich durch Griffrille.
Lieferumfang: Badschwamm.
Hinweis: Schaumstoff: 100% Polyurethan, Abrasiv: 60% Harzbinder, 30% Polyamid, 10% Polyester Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Vileda | Produkt-Art: | Badschwamm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,54* | € 2,47* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1,63* | € 2,48* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,84* | € 5,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|