Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES EPM-04-DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-103271-BP
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     EPM-04-DIN
EAN/GTIN:
     4016138755848
Suchbegriffe:
ENTES
EPM-04-DIN
stromanzeige
spannungsanzeige
ENTES EPM-04-DIN Programmierbares 3-Phasen DIN-Schienen-AC Multimeter EPM-04-DIN

Programmierbares 3-Phasen DIN-Schienen-AC Multimeter EPM-04-DIN

Betriebsspannung 230 V/AC oder 45 - 265 V/AC/DC
Messbereich 10 - 300 V/AC (L-N) und 10 - 500 V/AC (L-L)
3-Phasen Spannungsmessung
3-Phasen Strommessung
Frequenzmessung
Neutralstrommessung
Bedarfswerte
Max. /Min. Werte
Passwortschutz

Die Multimeter EPM-04 messen Phasenstrom, Neutralstrom, Spannung (L-L und L-N), Frequenz und Bedarf in einstellbaren Zeitintervallen und speichern die Min.- und Max.-Werte. Jede Phase wird im Display einzeln angezeigt. Die Multimeter EPM-04C verfügen zusätzlich zu den Funktionen von EPM-04 über einstellbare Schwellwerte sowie zwei 5 A Ausgangskontakte mit einstellbarer Schaltverzögerung oder Sofortauslösung. Die Multimeter EPM-04CS verfügen zusätzlich zu den Funktionen von EPM-04C über eine RS485 Schnittstelle zur Fernübertragung der Messdaten. Die Multimeter der EPM-06 Serie verfügen zusätzlich zu den Funktionen der EPM-04 Serie über den Messparameter Cos-Phi.

Ausstattung:
Passwortschutz.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 999 · Display-Technologie: LCD · Displaybeleuchtung: rot · Gewicht: 0.52 kg · Messfunktion: Spannung AC,Strom AC,Frequenz,Spannung,Strom · Produktabmessung, Breite: 106 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Schutzart: IP40 (Front) · Weitere technische Daten: Messbereich Spannung: 10 - 300 V/AC (L-N), 10 - 500 V/AC (L-L) · Messbereich Spannung mit Wandler: 10 - 400 KV · Eingangsimpedanz: 1,8 MΩ · Messbereich Strom: 50 mA - 5,5 A · Messbereich Strom mit Wandler: 50 mA - 10 kA · Nennstrom: 5.5 A · Genauigkeit: 1% ±1 Digit · Bedarf/Bedarfszeit: 1 - 60 Min., programmierbar · Frequenz: 45 - 65 Hz · Leistungsaufnahme: <4 VA · Verzögerungszeit: 0 - 999,9 s voreingestellt für Ein- und Ausschaltungszeiten · Betriebsstemperatur: -5 bis +50 °C · Zifferhöhe (Details): 9.2 mm

Lieferumfang:
515791

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 106 x 90 x 58 mm
Zifferhöhe (Details):
9.2 mm
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
106 mm
Display-Technologie:
LCD
Marke:
ENTES
Schutzart:
IP40 (Front)
Displaybeleuchtung:
rot
Messfunktion:
Spannung AC | Strom AC | Frequenz | Spannung | Strom
Typ (Hersteller-Typ):
EPM-04-DIN
Anzeige (Counts):
999
Messbereich (min.):
10 V/AC | 0 V/AC
Anzeige (Details):
Rot|ツ| LED
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC|ツ| ±10% oder 45 - 265 V/AC/DC
Gewicht:
0.52 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,39*
€ 164,30*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 131,20*
€ 164,31*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 237,85*
€ 291,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENTES Elektronik
101081
ab € 16,72*
Sonstiges
ENTES Elektronik
ENT.40 400/5 10VA
ab € 16,70*
Sonstiges
MBS
7045
ab € 21,99*
Sonstiges
MBS
7047
ab € 21,89*
Sonstiges
MBS
7053
ab € 22,09*
Sonstiges
MBS
7062
ab € 22,41*
Sonstiges
MBS
7038
ab € 22,06*
Sonstiges
MBS
7069
ab € 26,56*
Sonstiges
MBS
26088
ab € 37,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.