Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GFTH 95 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 10 % rF 95 % rF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-103160-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600685
EAN/GTIN:
     4016138033182
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Klimamesser
Greisinger GFTH 95 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 10 % rF 95 % rF

Greisinger Hygro- / Thermometer GFTH 95

PT1000 1/3 DIN-Temperatursensor für hohe Genauigkeit

Sekundenschnelle Luftfeuchte- und Temperaturmessungen in EDV-Räumen, Museen, Galerien, Kirchen, Büroräumen, Wohnräumen, Lagerhallen, Gewächshäusern, Schwimmhallen, Produktionsräumen, Kälte- und Klimatechnik, Bau/Bauphysik/Schadensbegutachtung etc.

Technische Daten:
Gewicht: 154 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.1 °C · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 95 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 10 % rF · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 2 % rF · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 141 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x) · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Auflösung: Temp. 0,1 °C/Feuchte 0,1% RH · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 67 x 141 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
141 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
2 % rF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.1 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
95 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
10 % rF
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
154 g
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Weitere Suchbegriffe: Klimamessgerät, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, greisinger hygrometer, hygrometer, Greisinger, 600685, GFTH 95, feuchtigskeitsmesser, Schimmel-Warngeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,15*
€ 153,20*
Frei Haus
ab € 123,18*
€ 153,21*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 122,74*
€ 153,25*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 292,07*
€ 344,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greisinger
GKK1100-GE/NE
ab € 30,61*
Zubehör
Greisinger
GKK252-GE
ab € 17,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.