Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 Steuerleitung 2 x 0.50 mm² Grau 1119752-100 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1029899-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119752-100
EAN/GTIN:
     4044774556598
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2x0,5mm²
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 Steuerleitung 2 x 0.50 mm² Grau 1119752-100 100 m

ÖLFLEX® CLASSIC 110 PVC-Steuerleitung

Nummerncodiert
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Hohe Sicherheit, Prüfspannung 4 kV

Steuer- und Anschlussleitung, insbesondere unter industriellen Umgebungsbedingungen. Überwiegend in trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung. Im Freien nur unter Beachtung des Temperaturbereichs und nicht ohne UV-Schutz. Für freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung, als auch zur festen Verlegung.
Maschinenbau, Anlagenbau, Lackieranlagen, Heiz- und Klimatechnik, Kraftwerkstechnik.
Optimierte, kleine Außen-Ø und somit reduzierter Platzbedarf. Hohe Isolationssicherheit durch 4 kV Prüfspannung. Bei der Produktion frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (LBS-frei / Silikonfrei), daher auch für Lackieranlagen geeignet.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293) · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 4.80 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig,Torsionsbeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® CLASSIC 110 · Leiteraufbau: Feindrahtig · Material (Details): PVC · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE-Reg. Nr. 7030 · Nummerncodiert: Ja · Prüfspannung(en): 4000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 110
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Ölbeständig | Torsionsbeständig
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
1119752-100
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0|ツ|5
Material (Details):
PVC
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
4.80 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Nummerncodiert:
Ja
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Prüfspannung(en):
4000 V
Normen/Prüfzeichen:
VDE-Reg. Nr. 7030
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293)
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, LAPP, 1119752-100, ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0, 5
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1800
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,24815*
€ 0,33815*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,24698*
€ 0,39698*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,26*
€ 0,42*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,55*
Lager 102
2000
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,5309*
€ 0,6993*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,6993*
€ 0,83217
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,6293*
€ 0,74887
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5945*
€ 0,70746
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,5909*
€ 0,70317
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,5309*
€ 0,63177
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 69,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1119802/500
ab € 0,28645*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119852/500
ab € 0,34883*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119952
ab € 0,73742*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119902/100
ab € 0,46241*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.