| |
|
| Artikel-Nr.: 102-102965-BP Herst.-Nr.: 600770 EAN/GTIN: 4016138692174 |
| |
|
| | |
| Greisinger 600770 GE 117 pH-Elektrode Greisinger pH-Elektrode mit Pt1000, druckfest GE 117 1 St.
Greisinger pH-Elektrode mit Pt1000, druckfest GE 117
2 m Kabel, mit BNC-Stecker (pH) und Bananenstecker (Temperatur). Besonderheiten integrierter Temperatursensor, mit Gewinde PG13,5. Einsatzgebiete Umweltanalytik, Schwimmbad, Aquaristik, Wasseraufbereitung etc.
Technische Daten: Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Greisinger · Weitere technische Daten: Elektrolyt: Gel, nicht nachfüllbar · Messbereich: 0-14 pH/0 - 80 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: pH-Elektrode · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Marke: | Greisinger | Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): | Greisinger | Typ (Hersteller-Typ): | GE 117 | Produkt-Art: | pH-Elektrode |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,07* | € 203,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,18* | € 203,83* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 169,41* | € 210,41* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,06* | € 352,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|