Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fluke VPS410-R Vollisolierter Tastkopf Fluke VPS410-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-102928-BP
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3894707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkopf
Vollisolierter Tastkopf Fluke VPS410-R

Teilerverhältnis 10:1
Bandbreite

Schutzisolierter Spannungs-Tastkopf mit einem Teilerverhältnis von 10:1. Der Tastkopf ist zur besseren Identifikation farblich markiert.

Ausstattung: Farbe rot.

Technische Daten: Passend für: Fluke ScopeMeter® 190 Serie II · Spannung (max.): 600 V · Teilerverhältnis: 10:1 · Weitere technische Daten: Messkategorie: CAT III 600 V · Schutzklasse 2

Lieferumfang: Masseklemme · Masse-Aufsteckspitze · Federklemme.
Weitere Suchbegriffe: Fluke, 3894707, VPS410-R
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 168,86*
€ 189,96*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 169,98*
€ 190,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,82*
€ 227,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,12*
€ 213,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
3894880
ab € 80,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG