Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 136123-100 Anschlussleitung ÖLFLEX® 550 P 4 G 1 mm² Orange 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1028327-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     136123-100
EAN/GTIN:
     4044774618159
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kupferdraht
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
ÖLFLEX® 550 P Gummi/PUR Geräteleitung

Hohe mechanische Festigkeit
Abrieb- und schnittfest

Bohrmaschinen, Handkreissägen, transportable Motoren, Anschluss von Heizgeräten, sofern keine Berührungsgefahr mit heißen Teilen oder Wärmestrahlung besteht. Anwendung auf Werften im Zusammenhang mit Tiefkühlung.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: Farbig nach VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 4 G · Außen-Durchmesser: 8.10 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 12 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 136123-100 · Herstellerfarbe: Orange · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig,Kältebeständig,PUR-Mantel,Harmonisiert · Kabeltyp: ÖLFLEX® 550 P · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: H05BQ-F · H07BQ-F/HD22.10 · Produkt-Art: Anschlussleitung · Prüfspannung(en): 3000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 4 G 1 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX 550 P 4G1

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H05BQ-F, HAR.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
12
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® 550 P
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 G 1 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Ölbeständig | Kältebeständig | PUR-Mantel | Harmonisiert
Farbe:
orange
Herst.-Teilenr.:
136123-100
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX 550 P 4G1
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
8.10 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 G
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
Prüfspannung(en):
3000 V
Normen/Prüfzeichen:
H05BQ-F · H07BQ-F/HD22.10
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293-308
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel steuerleitung 4 x 1 mm², schaltleitung, schaltleitung 2g1, LAPP, 136123-100, ÖLFLEX 550 P 4G1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 154,87*
€ 165,25*
Lager 102
49 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 155,38*
€ 165,82*
2 Tage
13
€ 4,95*
ab € 177,96*
€ 190,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,82*
€ 197,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,81*
€ 193,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,55*
€ 191,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,38*
€ 184,90
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,5538* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fastech Europe
910-330C
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.