Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 13611-1000 Anschlussleitung ÖLFLEX® 550 P 3 G 1 mm² Orange 1000 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1028314-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     13611-1000
EAN/GTIN:
     4044774618135
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Schaltleitung
ÖLFLEX® 550 P Gummi/PUR Geräteleitung

Hohe mechanische Festigkeit
Abrieb- und schnittfest

Bohrmaschinen, Handkreissägen, transportable Motoren, Anschluss von Heizgeräten, sofern keine Berührungsgefahr mit heißen Teilen oder Wärmestrahlung besteht. Anwendung auf Werften im Zusammenhang mit Tiefkühlung.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: Farbig nach VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 7.40 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 12 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 13611-1000 · Herstellerfarbe: Orange · Inhalt: 1000 m · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig,Kältebeständig,PUR-Mantel,Harmonisiert · Kabeltyp: ÖLFLEX® 550 P · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: H05BQ-F · H07BQ-F/HD22.10 · Produkt-Art: Anschlussleitung · Prüfspannung(en): 3000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 G 1 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX 550 P 3G1

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H05BQ-F, HAR.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
12
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® 550 P
Inhalt:
1000 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Ölbeständig | Kältebeständig | PUR-Mantel | Harmonisiert
Farbe:
orange
Herst.-Teilenr.:
13611-1000
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX 550 P 3G1
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
7.40 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
Prüfspannung(en):
3000 V
Normen/Prüfzeichen:
H05BQ-F · H07BQ-F/HD22.10
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293-308
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 3x1,0mm², schaltleitung, schaltleitung 5g1, LAPP, 13611-1000, ÖLFLEX 550 P 3G1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.289,55*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 1,28955* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.321,31*
€ 1.572,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.289,55*
€ 1.534,56
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fastech Europe
910-330C
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.