Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 13601-500 Anschlussleitung ÖLFLEX® 550 P 3 G 0.75 mm² Orange 500 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1028313-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     13601-500
EAN/GTIN:
     4044774617961
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Schaltleitung
ÖLFLEX® 550 P Gummi/PUR Geräteleitung

Hohe mechanische Festigkeit
Abrieb- und schnittfest

Bohrmaschinen, Handkreissägen, transportable Motoren, Anschluss von Heizgeräten, sofern keine Berührungsgefahr mit heißen Teilen oder Wärmestrahlung besteht. Anwendung auf Werften im Zusammenhang mit Tiefkühlung.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: Farbig nach VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 7 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 12 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 13601-500 · Herstellerfarbe: Orange · Inhalt: 500 m · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig,Kältebeständig,PUR-Mantel,Harmonisiert · Kabeltyp: ÖLFLEX® 550 P · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: H05BQ-F · H07BQ-F/HD22.10 · Produkt-Art: Anschlussleitung · Prüfspannung(en): 3000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 G 0.75 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX 550 P 3G0,75

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H05BQ-F, HAR.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
12
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® 550 P
Inhalt:
500 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Ölbeständig | Kältebeständig | PUR-Mantel | Harmonisiert
Farbe:
orange
Herst.-Teilenr.:
13601-500
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX 550 P 3G0,75
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
7 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
Prüfspannung(en):
3000 V
Normen/Prüfzeichen:
H05BQ-F · H07BQ-F/HD22.10
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293-308
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 3g0,75, schaltleitung, steuerkabel 3x0,75, LAPP, 13601-500, ÖLFLEX 550 P 3G0, 75
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
500
Frei Haus
ab € 1,20942*
€ 1,28942*
1
€ 5,15*
ab € 1,36*
€ 1,82*
15 Tage
k.A.
1
€ 4,95*
ab € 1,5797*
€ 2,1397*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,28942*
€ 1,53441
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,26942*
€ 1,51061
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,20942*
€ 1,43921
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 644,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fastech Europe
910-330C
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.