Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 12458-1000 Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 3 G 1 mm² Gelb 1000 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1028219-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     12458-1000
EAN/GTIN:
     4044774616308
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Schaltleitung
ÖLFLEX® 540 P TPE/PUR Anschlussleitung

Halogenfrei
Flammwidrig

Die Universal-PUR-Anschlussleitung für Europa mit VDE-Registrierung findet die ideale Anwendung auf Baustellen, in der Landwirtschaft und beim Camping. Diese Leitung kann bei Nässe, Kälte, Trockenheit oder Hitze im Innen- und Außenbereich als Verlängerungs- und Geräteanschlussleitung eingesetzt werden.

Technische Daten:
Ader-Identcode: Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308, (7-adrig mit Nr.-Bedruckung) · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 7.10 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 12458-1000 · Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 1000 m · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Ölbeständig,Kältebeständig,PUR-Mantel · Kabeltyp: ÖLFLEX® 540 P · Leiteraufbau: Feindrahtig · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE Reg. Nr. 6584 · Produkt-Art: Anschlussleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 G 1 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX® 540 P

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® 540 P
Inhalt:
1000 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Ölbeständig | Kältebeständig | PUR-Mantel
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
12458-1000
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® 540 P
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
7.10 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Normen/Prüfzeichen:
VDE Reg. Nr. 6584
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308, (7-adrig mit Nr.-Bedruckung)
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 3x1,0mm², schaltleitung, schaltleitung 2g1, LAPP, 12458-1000, ÖLFLEX® 540 P, Anschlusskabel, Geräteanschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
k.A.
€ 75,00*
ab € 1.492,53*
€ 1.527,42*
Lager 102
29 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.641,25*
€ 1.641,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.641,25*
€ 1.953,09
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Meter (€ 1,64125* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fastech Europe
910-330C
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.